曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630)

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92630) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
背中ランヤード取り出し口
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72090421KF92630-KS0621アイボリーS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090430KF92630-KS0621アイボリーM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090439KF92630-KS0621アイボリーL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090448KF92630-KS0621アイボリーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090457KF92630-KS0621アイボリー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090466KF92630-KS0621アイボリー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090475KF92630-KS0621アイボリー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090491KF92630-KS0623ネイビーS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090500KF92630-KS0623ネイビーM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090509KF92630-KS0623ネイビーL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090518KF92630-KS0623ネイビーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090527KF92630-KS0623ネイビー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090536KF92630-KS0623ネイビー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090545KF92630-KS0623ネイビー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090561KF92630-KS0629ブラックS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090570KF92630-KS0629ブラックM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090579KF92630-KS0629ブラックL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090588KF92630-KS0629ブラックLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090597KF92630-KS0629ブラック3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090606KF92630-KS0629ブラック4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090615KF92630-KS0629ブラック5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090631KF92630-KS06216カモフラグレーS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090640KF92630-KS06216カモフラグレーM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090649KF92630-KS06216カモフラグレーL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090658KF92630-KS06216カモフラグレーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090667KF92630-KS06216カモフラグレー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090676KF92630-KS06216カモフラグレー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72090685KF92630-KS06216カモフラグレー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする