曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス

〇服
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72066517KF95150N-KS0616シルバーM
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066526KF95150N-KS0616シルバーL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066535KF95150N-KS0616シルバーLL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066551KF95150N-KS0616シルバー3L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066560KF95150N-KS0616シルバー4L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066569KF95150N-KS0616シルバー5L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066578KF95150N-KS06121カーキーM
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066587KF95150N-KS06121カーキーL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066596KF95150N-KS06121カーキーLL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066605KF95150N-KS06121カーキー3L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066621KF95150N-KS06121カーキー4L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066630KF95150N-KS06121カーキー5L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066639KF95150N-KS06147ディープグリーンM
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066648KF95150N-KS06147ディープグリーンL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066657KF95150N-KS06147ディープグリーンLL
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066666KF95150N-KS06147ディープグリーン3L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066675KF95150N-KS06147ディープグリーン4L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066691KF95150N-KS06147ディープグリーン5L
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする