空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652)

空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049507KF92652-KS0603ネイビー4L
24,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72049455KF92652-KS0603ネイビーS
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049471KF92652-KS0603ネイビーM
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049480KF92652-KS0603ネイビーL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049489KF92652-KS0603ネイビーLL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049498KF92652-KS0603ネイビー3L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049516KF92652-KS0603ネイビー5L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049525KF92652-KS0603ネイビー6L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049541KF92652-KS0604ブルーS
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049550KF92652-KS0604ブルーM
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049559KF92652-KS0604ブルーL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049568KF92652-KS0604ブルーLL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049577KF92652-KS0604ブルー3L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049586KF92652-KS0604ブルー4L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049595KF92652-KS0604ブルー5L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049611KF92652-KS0604ブルー6L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049620KF92652-KS0606シルバーS
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049629KF92652-KS0606シルバーM
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049638KF92652-KS0606シルバーL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049647KF92652-KS0606シルバーLL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049656KF92652-KS0606シルバー3L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049665KF92652-KS0606シルバー4L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049681KF92652-KS0606シルバー5L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049690KF92652-KS0606シルバー6L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049699KF92652-KS06069チャコールS
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049708KF92652-KS06069チャコールM
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049717KF92652-KS06069チャコールL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049726KF92652-KS06069チャコールLL
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049735KF92652-KS06069チャコール3L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049751KF92652-KS06069チャコール4L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049760KF92652-KS06069チャコール5L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72049769KF92652-KS06069チャコール6L
24,100
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする