曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72067847KF92622-KS0613ネイビーM
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067881KF92622-KS0613ネイビー3L
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067899KF92622-KS0613ネイビー5L
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067856KF92622-KS0613ネイビーL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067865KF92622-KS0613ネイビーLL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067890KF92622-KS0613ネイビー4L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067908KF92622-KS0614ブルーS
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067917KF92622-KS0614ブルーM
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067926KF92622-KS0614ブルーL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067935KF92622-KS0614ブルーLL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067951KF92622-KS0614ブルー3L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067960KF92622-KS0614ブルー4L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067969KF92622-KS0614ブルー5L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067978KF92622-KS0616シルバーS
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067987KF92622-KS0616シルバーM
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067996KF92622-KS0616シルバーL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068005KF92622-KS0616シルバーLL
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068021KF92622-KS0616シルバー3L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068030KF92622-KS0616シルバー4L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068039KF92622-KS0616シルバー5L
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする