曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72068626KF92650-KS0613ネイビーL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72068651KF92650-KS0613ネイビー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72068879KF92650-KS06169チャコールLL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72068608KF92650-KS0613ネイビーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068617KF92650-KS0613ネイビーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068635KF92650-KS0613ネイビーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068660KF92650-KS0613ネイビー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068669KF92650-KS0613ネイビー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068678KF92650-KS0613ネイビー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068687KF92650-KS0614ブルーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068696KF92650-KS0614ブルーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068705KF92650-KS0614ブルーL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068721KF92650-KS0614ブルーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068730KF92650-KS0614ブルー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068739KF92650-KS0614ブルー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068748KF92650-KS0614ブルー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068757KF92650-KS0614ブルー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068766KF92650-KS0616シルバーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068775KF92650-KS0616シルバーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068791KF92650-KS0616シルバーL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068800KF92650-KS0616シルバーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068809KF92650-KS0616シルバー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068818KF92650-KS0616シルバー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068827KF92650-KS0616シルバー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068836KF92650-KS0616シルバー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068845KF92650-KS06169チャコールS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068861KF92650-KS06169チャコールM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068870KF92650-KS06169チャコールL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068888KF92650-KS06169チャコール3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068897KF92650-KS06169チャコール4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068906KF92650-KS06169チャコール5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72068915KF92650-KS06169チャコール6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする