SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
チューブ内径(Φmm)
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72031648
CDG1ZA32-230Z1
エアクッション
32
磁石内蔵
230
¥
10,510
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72096590
CDG1ZN50-400Z1-M9BWL
ラバークッション
50
磁石内蔵
400
¥
29,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72096599
CG1ZN25-150Z1-XB6
ラバークッション
25
磁石なし
150
¥
9,360
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください