曜日別特売

Aterm 19000T12BE

Aterm 19000T12BE - NEC
仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099505PA-19000T12BE
オープン
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする