曜日別特売

LEDパランドル(センサータイプ)

LEDパランドル(センサータイプ) - JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ) - JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ) - JEFCOM(ジェフコム)

暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ
・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)
・延長ケーブル約0.3m
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
センサースイッチでON、OFFを切り替え
・センサーON
灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、
センサー検知エリアに人が入ったとき、
ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
・センサーOFF
連続点灯します。
用途
・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ内容量1本
関連資料:(1.6MB)取扱説明書:(6.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100625PDL-S30J
41,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする