曜日別特売

ケーブルローラー

ケーブルローラー - JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー - JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー - JEFCOM(ジェフコム)

ローラーの高さを二段階に調整できる
不使用時、積み重ねて保管できる
・最大積段数:5段
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A

材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215内容量1個
関連資料:(1.4MB)取扱説明書:(0.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100589CR-511A
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする