JEFCOM(ジェフコム)
ケーブルローラー
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質
スチール、アルミ
質量(kg)
8.1
本体寸法(mm)
460×260×260
内容量
1個
関連資料:
(1.68MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72100598
CR-540A
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください