JEFCOM(ジェフコム)
吊り金車
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします
ベアリング入ローラー採用
最大通過物径:100mm
ワンタッチ開閉式
・開いたところで仮固定できる
材質
スチール、アルミ、ナイロン
質量(kg)
1.75
本体寸法(mm)
150×104×306
最大通過物径(Φmm)
100
安全最大荷重(kN)
1.47(150kgf)
内容量
1個
関連資料:
(1.1MB)
取扱説明書:
(1.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72100580
HGR-20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった