曜日別特売

SIMフリー端末 AQUOS wish4 ホワイト

SIMフリー端末 AQUOS wish4 ホワイト - シャープ

6.6 インチ HD+
顔認証(マスク対応)、指紋認証
防水・防塵・耐衝撃
NFC/Felica対応

仕様●CPU詳細:MediaTekTM Dimensity(R) 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6●SIM情報:SIMフリー●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ストレージ容量:64GB●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 64GB (外部最大1TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):167mm●本体サイズ(W):76mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)190解像度1612×720ドットBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099785SH-M27AX-W
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする