曜日別特売

Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー

Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONYBluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー - SONY

特徴1Bluetooth対応!ワイヤレスで自由なリスニングBluetoothトランスミッター搭載。お手持ちのスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続が可能。配線に縛られず、家中どこでもレコードを楽しめます。最大8台まで登録可能です。特徴2ボタンひとつでOK「1ステップフルオートプレイ」STARTボタンを押すだけで再生開始、終了後は自動でアームが戻るオートリターン機能を搭載。難しい針の操作が不要で、初心者の方でもレコードを傷つける心配がありません。特徴3USB端子搭載。大切な音源をデジタル録音背面のUSB端子からPCへ接続し、アナログ音源をデジタル化可能。お気に入りの1枚をスマートフォンやウォークマンに持ち出して、外出先でも楽しむことができます。特徴4インテリアに溶け込む洗練されたデザイン黒を基調としたマットな質感と、無駄を削ぎ落としたフラットなミニマルデザイン。リビングや寝室など、どんな場所にもモダンに馴染みます。特徴5妥協のない音質と調整機能高剛性アルミ製トーンアームが安定したトレースを実現。また、出力音量を3段階で選べる「ゲインセレクト機能」により、レコードごとの録音レベルに合わせた最適な音量で楽しめます。

仕様【トーンアーム】アルミ製、高剛性・精密ピボット【プラッター】アルミダイキャスト製(Φ296mm)付属品ダストカバー、スリップマット、45回転アダプター、ACアダプター等適合[レコードサイズ]7インチ(18cm)、12インチ(30cm)質量(kg)3.5電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1.8出力フォノプリアンプ内蔵(ライン出力対応)回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45圧力(針)約3.5±0.5(g)方式ドライブ/ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×117×366機能[自動]フルオート(スタート/リフトアップ/ストップ)モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階)ケーブルRCA/本体直付出力切替PHONO/LINEカートリッジMMタイプ(交換不可)Bluetooth内蔵トランスミッター、SBC/aptX/aptX Adaptive対応、最大8台ペアリングUSB録音用USB端子(PC接続、録音ソフト必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72098200PS-LX3BT
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする