曜日別特売

ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット

ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット - Nikon(ニコン)

・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮
・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承
・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載
・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域
・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現
・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」
・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」
・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」
・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー
・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」
・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー
・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能
・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応
・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能
・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応
・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR質量(g)(本体のみ)約395感度ISO/100~51200有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097360Z50 16-50VR LK
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする