曜日別特売

HP 178XL インクカートリッジ 黒(スリム増量)

HP 178XL インクカートリッジ 黒(スリム増量) - HP(日本ヒューレット・パッカード)

カラー 黒
印刷可能枚数 約550枚 (A4判)
対応機種 Deskjet・3070A・3520 Officejet・4620 Photosmart・5510・5520・5521・6510・6520・6521・B109A・C5380・C6380・D5460・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309a・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・Wireless B110a・Plus B210a

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線非搭載内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099670CN684HJ
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする