MagX(マグエックス)
はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片
掲示物などに便利なカットタイプです。
強粘着なのにキレイに剥がせます。
透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。
壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
用途
掲示物や名札の固定に。
工具やBOXの固定に。
小物の転倒防止に。
デスクマットの固定に。
イベント時の装飾に。
材質
●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET
形状
丸形
色
透明
質量(g)
4
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1片あたり:10×10×1
片数
40片
内容量
1袋(40片)
関連資料:
(1.36MB)
注意
※取り付け可能場所:タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面
※取り付け不可場所:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097247
MGELC-40
¥
240
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください