曜日別特売

はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ

はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ - MagX(マグエックス)

手で切れて使いやすい、自由な長さで使えるロールタイプです。
ハサミやカッタ―を使わず手で簡単に切れます。
強粘着なのにキレイに剥がせます。
厚手タイプなのでよりしっかり貼れます。

用途
掲示物や小物の固定に。
工具やBOXの固定に。
家具の固定や転倒防止に。
フロアマットなどの滑り止めに
イベント時の装飾に。
材質●本体:アクリル系粘着剤●巻き芯:PE・剥離紙形状ロール透明質量(g)44寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1000×1.5入数1巻内容量1巻
関連資料:(1.36MB)
注意
※取り付け可能場所:タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面
※取り付け不可場所:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097220MGEL-15-1M
450
378
416(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする