MagX(マグエックス)
直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒
直液式ホワイトボードマーカークッキリーノ(MBM-15K)専用の交換カートリッジ。カートリッジの交換も簡単です!
用途
ボードマーカーの詰替えに
材質
本体:PP、インク:アルコール系顔料インク
色
黒
品番
本体:MBM-15K
質量(g)
4.2
タイプ
詰め替え式
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
13×83×13
内容量
1セット(12個)
関連資料:
(1.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097150
MBM-15K-C
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください