MagX(マグエックス)
直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ 黒
カートリッジ交換が簡単な直液式ホワイトボードマーカー!
インクが濃くて線がクッキリ見えやすい
本体軸が細く女性やお子様でも握りやすい
インク残量が分かる透明窓付き。
用途
ホワイトボードへの筆記に
材質
本体軸・キャップ・カバー・カートリッジ:PP、ペン先:ポリエステル、インク:アルコール系顔料インク
色
黒
質量(g)
15
タイプ
詰め替え式
線幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
17×142×16
内容量
1セット(12本)
関連資料:
(1.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097125
MBM-15K
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください