Asahicho(旭蝶繊維)
空調服高視認半袖ブルゾン 9207
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
材質
高密度タフタ(ポリエステル100%)
ポケット
両胸ファスナーポケット、腰ポケット、ペン差し、左内側バッテリー用ポケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72098629
9207
蛍光イエロー
S
112
62
46
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098638
9207
蛍光イエロー
M
116
64
48
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098647
9207
蛍光イエロー
L
120
66
50
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098656
9207
蛍光イエロー
LL
124
68
52
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098665
9207
蛍光イエロー
3L
130
68
54
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098681
9207
蛍光イエロー
4L
136
70
56
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098690
9207
蛍光イエロー
5L
142
70
58
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098699
9207
蛍光イエロー
6L
150
72
60
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098708
9207
蛍光イエロー
7L
158
74
62
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098717
9207
蛍光イエロー
8L
166
76
64
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098726
9207
蛍光オレンジ
S
112
62
46
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098735
9207
蛍光オレンジ
M
116
64
48
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098751
9207
蛍光オレンジ
L
120
66
50
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098760
9207
蛍光オレンジ
LL
124
68
52
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098769
9207
蛍光オレンジ
3L
130
68
54
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098778
9207
蛍光オレンジ
4L
136
70
56
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098787
9207
蛍光オレンジ
5L
142
70
58
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098796
9207
蛍光オレンジ
6L
150
72
60
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098805
9207
蛍光オレンジ
7L
158
74
62
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72098821
9207
蛍光オレンジ
8L
166
76
64
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください