曜日別特売

祇園さゝ木のだし「匠」

祇園さゝ木のだし「匠」 - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし「匠」 - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし「匠」 - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし「匠」 - 祇園さゝ木

本格的なだしが手軽に取れる「祇園さゝ木」こだわりのだしパック「匠」は、調味料を一切使用せず鰹節、宗田鰹節、いわしの煮干し、真昆布だけで作りました。
煮物や味噌汁、酢の物など幅広いレシピにご使用いただけます。
祇園さゝ木(京都市東山区)は、ミシュランガイド2010年版より10年連続2つ星、2020年版より連続で3つ星を獲得している京割烹店。

内容量(g)1パック(11x10包)名称だしパック原材料鰹節、宗田鰹節、いわし煮干し、昆布、かつお削りぶし栄養成分脂質:0.6 g 、炭水化物:0.8 g 、食塩相当量:0.2 g 、たんぱく質:7.3 g、熱量:37 kcal(1包(11g)当り)内容量1袋(11g×10包)
注意
※ミシュランガイドで星を獲得したのはお店で提供された料理です。本品が獲得したものではありません。
※直射日光、高温多湿を避け常温保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097421-
1,300
1,298
1,402(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする