曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - iiyama(イイヤマ)

23.8型ディスプレイ
IPS方式パネル採用/1920×1080サポート
応答速度0.3ms(MPRT)
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力
HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載

表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099469GB2471HSU-B1
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする