MU-MIMO と最新の 802.11ac wave 2 規格をサポートする RT2600ac は、それぞれ 2.4GHz と 5GHz の無線で、最大 800Mbps と 1733Mbps まで可能となります。デュアル WANによる帯域幅を組み合わせて、2Gbps まで到達し、レイヤ 7 トラフィック コントロールと同等の最小の性能損失で、ネットワークを容易に最適化します。特許申請中のCPU APIによりアプリケーション毎にQoSを設定してもパフォーマンスが落ちません。数十人のユーザーが同時アクセスしても性能が落ちず、中小企業および大企業の部門向けに最適。広告ブロックが可能で、別途対策を講じる必要がありません。