曜日別特売

液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラック

液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラック - JAPANNEXT

28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840x2560)解像度の液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (50Hz)、DP 1.4 x2 (60Hz)を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。ピボット(回転)、縦での使用も可能。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

サイズ28.2表面処理光沢コントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI 2.0 ×2、DisplayPort 1.4 ×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099740JN-282Ei4KP
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする