曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

サイズ31.5表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099758JN-EiB315U-C6
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする