NEXTEC
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク
質量(g)
44
感度
【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)
連続使用時間
約 4時間
周波数特性
30 ~ 20,000Hz
インピーダンス
1.2K Ω以下
周波数帯域(MHz)
【ワイヤレス】800
充電時間
約 2時間
内蔵電池
リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72100668
NX-BV21M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください