弘進ゴム
ラミディレインスーツ LA-902
軽くてやわらかな着心地の女性向け上下レインウェアです。 レインウェア特有の「重い」「ゴワゴワ」の悩みを解消した生地を使用しています。
機能
上着:フロント止水ファスナー、メッシュ裏仕様、袖口ゴム絞り仕様、フード左右調節可能ドローコード付
標準質量(g)
490
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
材質(表地)
ポリエステル100%、TPUラミネートはっ水
耐水圧(mmH2O)
10000
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72101246
H0902AA-S0
ピンク
S
72~80
58~64
145~155
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101255
H0902AA-0M
ピンク
M
79~87
64~70
150~160
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101271
H0902AA-1L
ピンク
L
86~94
69~77
155~165
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101280
H0902AA-2LL
ピンク
LL
93~101
77~85
160~170
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101289
H0902AB-S0
スモークブルー
S
72~80
58~64
145~155
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101298
H0902AB-0M
スモークブルー
M
79~87
64~70
150~160
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101307
H0902AB-1L
スモークブルー
L
86~94
69~77
155~165
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72101316
H0902AB-2LL
スモークブルー
LL
93~101
77~85
160~170
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください