最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです
最大毎秒120リットルの風量を発揮します
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です
断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属しています
ファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)
ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています
水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)