曜日別特売

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー - バートル

新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています

用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97内容量1個
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※AC10バッテリーはAC10-1・AC10-2・IC10-1以外のファンには対応しておりません
※エアークラフト着用時は必ずエアークラフト専用のファン及びバッテリーをご使用ください
※他社商品と組み合わせ使用した際に発生する故障やファン落下等の事故につきましては一切責任を負いません
※連続稼働時間はフル充電時の値ですので着用条件や環境の違い等に応じて稼働時間が異なります
※連続稼働時間の誤差は初期不具合の対象とはなりません
※途中で電源を切った、または電圧を切り替えた場合は、連続稼働時間に当てはまりません
※バッテリーの電源を入れた後にファンを接続すると出力表示30Vでも20V出力となります
※必ずファン接続後にバッテリーの電源を入れてください
※溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください
※年間保証はございません(初期不良(動作確認誤作動))のみ保証対象となります
※ご使用後の故障または損傷は保証対象外となります
※使用後の腐食等(さび等)による動作不具合は短時間のご使用でも保証対象外となります
※中古販売・転売(オークション・フリマサイトなどでの購入)により所有者が変更になった場合は保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72101325AC10
27,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする