BIGMAN(ビッグマン)
フレキシブルマーカー 白
柔軟性のある素材でも一度塗りで書けるマーカーです。
擦れに強く、くっきりと書くことができます。
用途
タイヤ、皮製品、フィルムなど柔軟性のある素材への筆記に適したマーカーです。
自動車整備、DIY、アート、クラフト、スポーツ用品など様々な場所に適しています。
例)タイヤレタリング(タイヤ側面に文字やデザインを書く)/ボールやシューズなどに文字を書く/テントやタープなど屋外で使用する柔軟な素材へのマーキング他
材質
[本体] PP [キャップ・ホルダー] PP
全長(mm)
142
色
ホワイト
質量(g)
21
タイプ
中字/丸芯
内容量(mL)
6
主成分
溶剤:水性インク
インク
水性顔料
内容量
1個
注意
※吸引飲用不可。
※インクが衣服につくと落ちないのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72101228
FM-001
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください