曜日別特売

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ - 新晃電機

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。
特定電気用品適合品です。

用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
関連資料:(3.21MB)
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
定格容量
構成
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72101420SBI-22-W補助ケーブアーマ:HAI-120.366AC250V 2.2kWSBIU-D1【1a-1a 1速】×12
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101429SBI-24-W補助ケーブアーマ:HAI-160.552AC250V 2.2kWSBIU-D1【1a-1a 1速】×24
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101438SBI-26-W補助ケーブアーマ:HAI-160.754AC250V 2.2kWSBIU-D1【1a-1a 1速】×36
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101447SBI-32-W補助ケーブアーマ:HAI-120.344AC250V 1.5kWSBIU-D2【1a-1a 1速】×12
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101456SBI-34-W補助ケーブアーマ:HAI-160.505AC250V 1.5kWSBIU-D2【1a-1a 1速】×24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101465SBI-36-W補助ケーブアーマ:HAI-160.68AC250V 1.5kWSBIU-D2【1a-1a 1速】×36
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする