組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック

組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック - アイリスオーヤマ

【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラックです。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。天板は広々と使えます。中段、下段は左右に分けて収納ができます。

質量(g)7750耐荷重(kg)全体50kg、棚板1枚あたり20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×774主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)350棚板寸法(mm)900×295内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117617SPRー3R900
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117626SPRー3R900
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする