組立簡単ラック 木天板 スチールポール

組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ組立簡単ラック 木天板 スチールポール - アイリスオーヤマ

工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立て可能なスチールポールラックです。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)350棚板寸法(mm)595×295内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117538SPRー3R59049403全体30kg、棚板1枚あたり10kg595×295×774
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117547SPRー3R59049403全体30kg、棚板1枚あたり10kg595×295×774
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117556SPRー4R59068004全体40kg、棚板1枚あたり10kg595×295×1136
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117565SPRー4R59068004全体40kg、棚板1枚あたり10kg595×295×1136
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117581SPRー5R59086005全体50kg、棚板1枚あたり10kg595×295×1498
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117590SPRー5R59086005全体50kg、棚板1枚あたり10kg595×295×1498
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする