組立簡単スチールポールラック AVボード

組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ組立簡単スチールポールラック AVボード - アイリスオーヤマ

【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラック AVボードです。40型までのテレビに対応できます。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚としてもお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)6500耐荷重(kg)全体38、天板18、底板各5、棚板5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×362対応【メーカー推奨TVサイズ】40型TVまで対応主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)天板と底板:300、天板と棚板・棚板と底板:144棚板寸法(mm)天板・底板:900×295、固定棚板:376×238内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117599SPRー900AV
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117608SPRー900AV
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする