アイリスオーヤマ
ガラスキャビネット
コンパクトなガラスキャビネット。ガラス扉のため、ほこり防止&中身が見えます。下段は隠せる扉付きでごちゃつきがちな小物を収納できます。
材質
背面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
天板:10、可動棚:10/枚、固定棚:10/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×388×900
材質(取手)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72117450
GKNー9060R
オフホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117459
GKNー9060R
ナチュラル
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117468
GKNー9060R
ウォルナット
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません