リビングキャビネット

リビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマ

雑多な物をリビング一箇所に隠せる収納です。取っ手が目立たないフラットなデザインでスタイリッシュな空間。扉収納と引き出し収納大容量収納。可動棚付きのため、置くものに合わせて高さをカスタマイズできます。

材質背面板・引き出し底板部分:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード材質(取手)スチール(エポキシ粉体塗装)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117389RCB-890Rブラック天板:10、可動・固定棚:5/枚、引き出し:3890×390×880
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117398RCB-890Rナチュラル天板:10、可動・固定棚:5/枚、引き出し:3890×390×880
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117407RCB-890Rホワイト天板:10、可動・固定棚:5/枚、引き出し:3890×390×880
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117416RCB-1190Rブラック天板:20、可動・固定棚:7/枚、引き出し:31190×390×723
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117425RCB-1190Rナチュラル天板:20、可動・固定棚:7/枚、引き出し:31190×390×723
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
72117441RCB-1190Rホワイト天板:20、可動・固定棚:7/枚、引き出し:31190×390×723
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする