簡単開閉 スムーズワンタッチマグ350

簡単開閉 スムーズワンタッチマグ350 - パール金属

簡単開閉!ボタンを押すだけでフタが外せる。
フタを押すだけで自動ロック。
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口部:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)350質量(g)229寸法(外径×高さ)(mm)70×185保温効力(℃)55以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118929HC-1203ブラック
2,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72118938HC-1204ピンクベージュ
2,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする