パール金属
カフェマグ スリムマグボトル
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
持ちやすいスリムタイプ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
アイボリー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118965
HC-704
300
169
60×165
58(6時間)
12以下(6時間)
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72118981
HC-705
400
189
60×205
69(6時間)
10以下(6時間)
¥
2,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72118990
HC-706
500
234
60×225
72(6時間)
10以下(6時間)
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください