2通りの飲み方ができる2WAY(ストロー飲み、直飲み)メガボトル。
持ち運び、飲む際に便利な持ち手・ハンドル付き。
氷を入れやすく、洗いやすい大口径
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、吸い口:トライタン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、吸い口表面:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、持ち手・フックハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、底部・ハンドル接続部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)色ブラック質量(g)1735容量(L)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)持ち手・フックハンドルを倒した状態185×160×320保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本