ファストチャージャー ダイレクトボトル800 ポーチ付

ファストチャージャー ダイレクトボトル800 ポーチ付 - パール金属

開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。
操作しやすい大きなリングロック。
ポーチの底を強化で衝撃に強い。
氷もラクラク入る。
スポーツドリンク対応

材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ポーチ/表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステルパープル容量(mL)800質量(g)366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×235保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119087HC-1049
4,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする