バリスタリッチ 真空保存容器440

バリスタリッチ 真空保存容器440 - パール金属バリスタリッチ 真空保存容器440 - パール金属バリスタリッチ 真空保存容器440 - パール金属

ステンレス真空断熱構造で温度変化が少なく、コーヒー豆の鮮度を保つ。
パッキン付きのフタで光や湿気から守ります

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、蓋:天然竹、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)容量(mL)440質量(g)236寸法(Φ×高さH)(mm)90×120内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119060HC-1215オフホワイト
2,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119069HC-1216ウォームグレー
2,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする