クールストレージ 保冷氷のうホルダー

クールストレージ 保冷氷のうホルダー - パール金属クールストレージ 保冷氷のうホルダー - パール金属

保冷キープ氷のう。
ステンレス真空2重構造で持ち運ぶから氷が長持ち。
現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。
付属のシリコーンゴムをセットするだけで、瓶ビールやワインボトルも保冷できます。

材質保冷ホルダー・本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、すべり止めリング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)、氷のう:本体生地:ポリエステル(裏面:PVCコーティング) 、ふた・本体口部:ポリスチレン(耐熱温度60℃) 、リング:アルミニウム 、シリコンカバー:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)サイズL質量(g)372内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119096DC-6070ブラック
5,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119105DC-6071サテン
5,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする