パール金属
クールストレージ 氷のう保冷バッグ付 S
氷のう+保冷バッグ付き。
結露を気にせず持ち運びに便利。
ケースに入れてひんやり持続。
使用時直径約13cm
材質
氷のう:本体生地:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、ふた・本体口部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷バッグ:表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、メッシュ:ポリエステル
サイズ
S
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
氷のう:80×75×130
収納時寸法(mm)
Φ120×70
開口部(mm)
【氷のう】45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119121
DC-6072
雪
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119130
DC-6073
水玉
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください