パール金属
クールストレージ 氷のう保冷バッグ付 L
氷のう+保冷バッグ付き。
結露を気にせず持ち運びに便利。
ケースに入れてひんやり持続。
使用時直径約17cm
材質
氷のう:本体生地:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、ふた・本体口部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷バッグ:表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、メッシュ:ポリエステル
サイズ
L
質量(g)
151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
氷のう:80×75×175
収納時寸法(mm)
Φ150×115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119139
DC-6074
雪
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119148
DC-6075
水玉
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください