CAPTAIN STAG
HV防水防寒グローブ(ストレート)ミトン
装備感の良い薄型タイプ。
内側ボア仕様ですぐに暖かい。
防水、防風仕様。
スマホ対応
材質
表生地・裏生地:ポリエステル100%、中層:ポリウレタン100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン
寸法(mm)
全長265、手囲い265
質量(g)
140
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118825
UX-1285
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください