蓄熱インナーグローブ付HV防水防寒グローブ(コードロック付)ミトン

蓄熱インナーグローブ付HV防水防寒グローブ(コードロック付)ミトン - CAPTAIN STAG

蓄熱糸を使ったインナーグローブをセット。
内側ボア仕様ですぐに暖かい。
防水、防風仕様

材質表生地・裏生地:ポリエステル、中層:ポリプロピレン・ポリエステル(シンサレート)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン、インナー手袋:レーヨン・アンクル寸法(mm)全長270、手囲い270質量(g)120内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118755UX-1278
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする