蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付)

蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付) - CAPTAIN STAG蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付) - CAPTAIN STAG蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付) - CAPTAIN STAG蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付) - CAPTAIN STAG蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付) - CAPTAIN STAG

蓄熱糸を使ったインナーグローブをセット。
3D立体裁断で指が曲げやすい。
防水、防風仕様。
スマホ対応

材質表生地・裏生地:ポリエステル、中層:ポリプロピレン・ポリエステル(シンサレート)、手のひら・タッチパネル:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン、インナー手袋:レーヨン・アンクル内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118728UX-1275全長270、手囲い255、中指の長さ80M150
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118737UX-1276全長275、手囲い260、中指の長さ85L155
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118746UX-1277全長285、手囲い270、中指の長さ90XL165
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする