軽量防風グローブ

軽量防風グローブ - CAPTAIN STAG軽量防風グローブ - CAPTAIN STAG軽量防風グローブ - CAPTAIN STAG軽量防風グローブ - CAPTAIN STAG

手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応

材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)、手のひら:シリコーンブラック内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118658UX-1268全長220、手囲い190、中指の長さ80S40
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118667UX-1269全長240、手囲い190、中指の長さ80M43
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118676UX-1270全長250、手囲い200、中指の長さ85L47
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118685UX-1271全長260、手囲い210、中指の長さ85XL50
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする