軽量防風グローブ(カーキ)

軽量防風グローブ(カーキ) - CAPTAIN STAG軽量防風グローブ(カーキ) - CAPTAIN STAG

手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応

材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)、手のひら:シリコーン寸法(mm)全長220、手囲い190、中指の長さ80カーキサイズS質量(g)40内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118640UX-1266
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする