CAPTAIN STAG
3D防水防寒グローブ(ストレート)
装備感の良い薄型タイプ。
3D立体裁断で指が曲げやすい。
防水、防風仕様。
スマホ対応
材質
表生地・裏生地:ポリエステル100%、中層:ポリウレタン100%、手のひら・タッチパネル:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118798
UX-1282
全長240、手囲い235、中指の長さ75
M
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118807
UX-1283
全長250、手囲い240、中指の長さ80
L
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118816
UX-1284
全長265、手囲い245、中指の長さ85
XL
90
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください